Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgestell C 3000 Einzelfuß RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischgestell C 3000 Einzelfuß RAL 7016
Produktbild zu Tischgestell C 3000 Einzelfuß RAL 7016
Artikel-Nr.:
     3145-103396222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     653.97.7016
EAN/GTIN:
     9002730572421
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Tischgestell C 3000 Einzelfuß RAL 7016

  • Höhenverstellbar
  • Mit dreieckiger Anschraubplatte (178 x 178 x 245 mm) verschweißt.
  • Zur Stabilisierung von Tisch-Eckplatte bei Winkel-Tischkonstruktionen.


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe:
655-775 mm
Oberfläche:
anthrazitgrau RAL 7016
ø:
60 mm
Produktart:
Tischbeine
Weitere Suchbegriffe: Büro, Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.