Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgestell C 3000 Kabelkanal 1090 mm RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischgestell C 3000 Kabelkanal 1090 mm RAL 9006
Produktbild zu Tischgestell C 3000 Kabelkanal 1090 mm RAL 9006
Breite der Ausnehmung = Traversenbreite - 2 x Maß A
Skizze zu Tischgestell C 3000 Kabelkanal 1090 mm RAL 9006
Artikel-Nr.:
     3145-103396289
Hersteller:
     ZIEHL MEWA
Herst.-Nr.:
     817.02.9006TIGER
EAN/GTIN:
     9002730572452
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Tischgestell C 3000 Kabelkanal 1090 mm RAL 9006

  • Starre Tischtraverse die zusätzlich als Kabelkanal dient.
  • Die Breite der Traverse ist einfach nach der gewünschten Tischplattenbreite zu bestellen.
  • Stetiger Zugriff auf Kabelorganisation durch Ausnehmung an Tischtraverse/ Kabelkanal.
  • Für individelle Anwendung ist die Ausnehmung an Tischtraverse/ Kabelkanal wahlweise nach vorne oder hinten zeigend positionierbar.
  • Passend zu T 3000- und C 3000- Seitenteilen.
  • Für 90°-Ecklösungen: Traversen ab Breite 1090 mm sind zusätzlich mit Bohrungen für direkte 90°-Verschraubungen zweier Traversen versehen.


Lieferumfang:
Inklusive Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
B x H x T:
1090 x 65 x 220 mm
Oberfläche:
weißaluminium ca. RAL 9006 Tiger
Maß A:
280 mm
Tischplattenbreite:
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.