Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgestell C 3000 Kabelkanal 890 mm RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischgestell C 3000 Kabelkanal 890 mm RAL 9006
Produktbild zu Tischgestell C 3000 Kabelkanal 890 mm RAL 9006
Breite der Ausnehmung = Traversenbreite - 2 x Maß A
Skizze zu Tischgestell C 3000 Kabelkanal 890 mm RAL 9006
Artikel-Nr.:
     3145-103396539
Hersteller:
     ZIEHL MEWA
Herst.-Nr.:
     817.01.9006TIGER
EAN/GTIN:
     9002730572520
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Tischgestell C 3000 Kabelkanal 890 mm RAL 9006

  • Starre Tischtraverse die zusätzlich als Kabelkanal dient.
  • Die Breite der Traverse ist einfach nach der gewünschten Tischplattenbreite zu bestellen.
  • Stetiger Zugriff auf Kabelorganisation durch Ausnehmung an Tischtraverse/ Kabelkanal.
  • Für individelle Anwendung ist die Ausnehmung an Tischtraverse/ Kabelkanal wahlweise nach vorne oder hinten zeigend positionierbar.
  • Passend zu T 3000- und C 3000- Seitenteilen.
  • Für 90°-Ecklösungen: Traversen ab Breite 1090 mm sind zusätzlich mit Bohrungen für direkte 90°-Verschraubungen zweier Traversen versehen.


Lieferumfang:
Inklusive Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
B x H x T:
890 x 65 x 220 mm
Oberfläche:
weißaluminium ca. RAL 9006 Tiger
Maß A:
180 mm
Tischplattenbreite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.