Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Skat ø 18 mm, Tiefe 25 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Skat ø 18 mm, Tiefe 25 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Knopf Skat ø 18 mm, Tiefe 25 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103397263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2994-18.NA.25
EAN/GTIN:
     9002730308709
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Skat ø 18 mm, Tiefe 25 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
ø:
18 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl, möbelknopf, Edelstahlknopf, Edelstahlknöpfe, Edelstahlmöbelknopf, Edelstahlmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.