Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Alasco ø 20 mm, Tiefe 25.6 mm, Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Alasco ø 20 mm, Tiefe 25.6 mm, Aluminium natur eloxiert
Produktbild zu Knopf Alasco ø 20 mm, Tiefe 25.6 mm, Aluminium natur eloxiert
Skizze zu Knopf Alasco ø 20 mm, Tiefe 25.6 mm, Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103397356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2858-20.NA.25
EAN/GTIN:
     9002730308877
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Alasco ø 20 mm, Tiefe 25.6 mm, Aluminium natur eloxiert

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Tiefe:
25,6 mm
ø:
20 mm
Oberfläche:
natur eloxiert
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf alu, kugelknopf möbelgriffe, Aluknopf, Aluknöpfe, Aluminiumknopf, Aluminiumknöpfe, Aluminiummöbelknopf, Aluminiummöbelknöpfe, Alumöbelknopf, Alumöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.