Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenträger FLIPPER Eurobolzen Zubehör, Bohr ø 3 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenträger FLIPPER Eurobolzen Zubehör, Bohr ø 3 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Bodenträger FLIPPER Eurobolzen Zubehör, Bohr ø 3 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Bodenträger FLIPPER Eurobolzen Zubehör, Bohr ø 3 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu Bodenträger FLIPPER Eurobolzen Zubehör, Bohr ø 3 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103398470
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     10603010ZN
EAN/GTIN:
     9002730297089
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Bodenträger FLIPPER Eurobolzen Zubehör, Bohr ø 3 mm, Stahl verzinkt

  • Passend zu Bodenträger FLIPPER


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bohr ø:
3 mm
Type:
FLIPPER
Oberfläche:
verzinkt
Produktart:
Bodenträger
Werksnummer:
10603010ZN
Weitere Suchbegriffe: Bodenträger, Fachbodenträger, Fächerträger, Italiana Ferramenta, Tablar-Bodenträger, Tablarträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.