Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAUTH-SAGEL Spülenauszug KB 900 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VAUTH-SAGEL Spülenauszug KB 900 mm Silber
Produktbild zu VAUTH-SAGEL Spülenauszug KB 900 mm Silber
Anwendungsbild zu VAUTH-SAGEL Spülenauszug KB 900 mm Silber
LOGO zu VAUTH-SAGEL Spülenauszug KB 900 mm Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103398817
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90002111
EAN/GTIN:
     9002730348965
VAUTH-SAGEL Spülenauszug KB 900 mm Silber

Die Küchenspüle birgt ungenutztes Potenzial. Denn der Stauraum vor und neben ihr ist erheblich. Mit diesem praktischen Spülenkorbauszug wird er auch erreichbar.

Werkzeuglose Montage auf der Führung
Mit oder ohne Frontanbindung verwendbar
3D Frontjustierung

Lieferumfang:
Ohne Führungen
Anbindung an die Führung lose beigelegt
Frontanbindung lose beigelegt

Weitere Informationen:
Tragkraft:
20 kg
Einbautiefe:
515 mm
Werksnummer:
90002111
Marke:
Vauth Sagel
Einbauhöhe:
160 mm
Material:
Stahl
Type:
VS SUB Sink
Korpusbreite:
900 mm
Oberfläche:
Silber
B x H x T:
838 x 145 x 487 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.