Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN97 2.5 x 25 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN97 2.5 x 25 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN97 2.5 x 25 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN97 2.5 x 25 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN97 2.5 x 25 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN97 2.5 x 25 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104401092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0310500000250025000002
EAN/GTIN:
     4001796470486
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN97 2.5 x 25 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz

Senk-Holzschraube mit Schlitz DIN 97 entspricht keiner ISO-Norm.

Weitere Informationen:
DIN:
97
d1:
2,5 mm
d2:
4,7 mm
k max.:
1,5 mm
L:
25 mm
Material:
Messing
n:
0,6 mm
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
2.5 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, Holzschraube ohne Norm, din 97 2,5 x 25, din 97, din 97 messing, Holzschrauben, Messingschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben, Senkholzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,072*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,21*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.