Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN97 6.0 x 50 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN97 6.0 x 50 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN97 6.0 x 50 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN97 6.0 x 50 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN97 6.0 x 50 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN97 6.0 x 50 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104401143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     476
EAN/GTIN:
     9002730613902
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN97 6.0 x 50 Messing blank Holzschraube Senkkopf mit Schlitz

Senk-Holzschraube mit Schlitz DIN 97 entspricht keiner ISO-Norm.

Weitere Informationen:
DIN:
97
d1:
6 mm
d2:
11 mm
k max.:
3 mm
L:
50 mm
Material:
Messing
n:
1,6 mm
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
6.0 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, din 97, Holzschrauben, Messingschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben, Senkholzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,103*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,233*
€ 1,46727
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,213*
€ 1,44347
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,163*
€ 1,38397
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,103*
€ 1,31257
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.