Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speed Terrassenschraube ZKO 4.5x 50 TX20 martensitischer Edelstahl mit ETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Speed Terrassenschraube ZKO 4.5x 50 TX20 martensitischer Edelstahl mit ETA
Produktbild zu Speed Terrassenschraube ZKO 4.5x 50 TX20 martensitischer Edelstahl mit ETA
Skizze zu Speed Terrassenschraube ZKO 4.5x 50 TX20 martensitischer Edelstahl mit ETA
Symbol zu Speed Terrassenschraube ZKO 4.5x 50 TX20 martensitischer Edelstahl mit ETA
Symbol zu Speed Terrassenschraube ZKO 4.5x 50 TX20 martensitischer Edelstahl mit ETA
Symbol zu Speed Terrassenschraube ZKO 4.5x 50 TX20 martensitischer Edelstahl mit ETA
LOGO zu Speed Terrassenschraube ZKO 4.5x 50 TX20 martensitischer Edelstahl mit ETA
Artikel-Nr.:
     3145-104402655
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002732005620
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube
Speed Terrassenschraube ZKO 4.5x 50 TX20 martensitischer Edelstahl mit ETA

Mit Schabenut und Schaftfräser. Eignet sich zur Befestigung von Holzfassaden, Paneelen und Terrassendielen aus Weichholz im Außenbereich.
Die spezielle Schraubenkonstruktion verringert die Spaltgefahr im Holz.

Produktvorteile:
  • keine Spanaufstellung durch Sonderkopf
  • 60% höheres Bruchmoment als herkömmliche Edelstahlschrauben
  • Schrauben verfügen über ein hohes Widerstandsmoment, so dass sie ohne Vorbohren ins Holz eingedreht werden können
  • die Schraubengeometrie verringert die Spaltgefahr
  • martensitischer Edelstahl gehärtet
  • Europäische Technische Bewertung ETA 22/0235


Weitere Informationen:
L:
50 mm
Form:
TG
Kopf ø:
6,9 mm
Antrieb:
TX 20
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
martensitisch gehärtet
L1:
30 mm
d1:
4,5 mm
ETA-Bewertung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Terrassenschraube, terrassenbauschraube edelstahl, terrassenbauschraube, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Holzbohrschrauben, Holzterrassenschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, S-Terrassenschraube, Spanplattenschrauben, Terrassenbohrschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.