| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104402953 Herst.-Nr.: 0537000500605 EAN/GTIN: 4003530184383 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SPAX-D Terrassenschraube 5.0x 60 Torx 25 Edelstahl A2 / GroßpackungMit Zylinderkopf, Wellenschliff und CUT-Spitze. Produktvorteile:- Sicherer Sitz des Holzbelags auf der Unterkonstruktion
- Leichtes Verschrauben auch bei harten Hölzern - Vorbohren empfohlen
- Zylinderkopf: kann leicht mit verringerter Spaltwirkung im Holz versenkt werden
- Fixiergewinde: Ermöglicht eine dauerhafte Verbindung zweier Hölzer (Schraubstockeffekt). Das obere Deckbrett löst sich nicht
- CUT-Spitze: Veringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzes
- SPAX typisches Wellenprofil: Leichtes Eindringen der Schraube in das Holz
Hinweis:In der Terrassen-Praxis haben sich folgende Schraubenlängen bewährt: - Dielenstärke bis 21 mm = 60 mm Schraubenlänge (Holz auf Holz)
- Dielenstärke 22 – 28 mm = 70 mm Schraubenlänge (Holz auf Holz)
ETA-12/0114 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | A2 | L: | 60 mm | Größe: | 5.0x 60 mm | L1: | 27,5 mm | Material: | Edelstahl | Form: | TG / Fixiergewinde | d1: | 5 mm | d2 max.: | 7 mm | Antrieb: | TX 25 | Verpackungsart: | Großpackung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terrassenbauschraube, Terrassenschraube, Torx-Spanplattenschrauben, terrassenschrauben spax 5x60, terrassenbauschraube, terrassenbauschraube a2, Bohrschrauben, Doppelgewindeschraube, Edelstahlschrauben, Holzbohrschrauben, Holzterrassenschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Spanplattenschrauben, Spax-D, SpaxD, Terrassenbohrschrauben, Terrassenschraube 10, Terrassenschraube 11, Terrassenschraube 12, Terrassenschraube 5, Terrassenschraube 6, Terrassenschraube 7, Terrassenschraube 8, Terrassenschraube 9, Terrassenschrauben 10, Terrassenschrauben 11, Terrassenschrauben 12, Terrassenschrauben 5, Terrassenschrauben 6, Terrassenschrauben 7, Terrassenschrauben 8, Terrassenschrauben 9, Torxschrauben, Universalschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 0,12486* | € 0,19986* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 0,209* | € 0,289* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,21* | € 0,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,2101* | € 0,2947* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,2556* | € 0,3456* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 138,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|