Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPROC-Top Distanzschraube 6x120 mit ISK verzinkt-blau (Abstandsschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TOPROC-Top Distanzschraube 6x120 mit ISK verzinkt-blau (Abstandsschraube)
Produktbild zu TOPROC-Top Distanzschraube 6x120 mit ISK verzinkt-blau (Abstandsschraube)
Skizze zu TOPROC-Top Distanzschraube 6x120 mit ISK verzinkt-blau (Abstandsschraube)
Skizze zu TOPROC-Top Distanzschraube 6x120 mit ISK verzinkt-blau (Abstandsschraube)
Anwendungsbild zu TOPROC-Top Distanzschraube 6x120 mit ISK verzinkt-blau (Abstandsschraube)
Symbol zu TOPROC-Top Distanzschraube 6x120 mit ISK verzinkt-blau (Abstandsschraube)
Symbol zu TOPROC-Top Distanzschraube 6x120 mit ISK verzinkt-blau (Abstandsschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104403128
Hersteller:
     TOPROC
Herst.-Nr.:
     4852/03
EAN/GTIN:
     7610757104925
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandsschraube
TOPROC-Top Distanzschraube 6x120 mit ISK verzinkt-blau (Abstandsschraube)

Zum Ausrichten und Festschrauben von Unterkonstruktionen in einem Arbeitsgang!
Die Abstandsschraube wird in den Dübel / Untergrund eingedreht, während sich das Kopfgewinde in das Holzanbauteil einschneidet und dieses zug- und druckfest auf Abstand fixiert.
Lange Schrauben für große Distanzen ermöglichen eine Überbrückung von z.B. Rohren und Kabelinstallationen.
Geeignet für sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe mit entsprechendem Dübel, weiters geeignet für Holz- und Holzwerkstoffe bzw. Holzwerkstoffplatten.
Kann auch verwendet werden zur Befestigung von Fenstern, Türen, Kanthölzern, Verkleidungen, Unterkonstruktionen aus Holz, etc.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
L1:
22 mm
d1:
6 mm
Kopf ø:
10 mm
Antrieb:
ISK 4
Größe:
6x120 mm
Material:
Stahl
L:
120 mm
L2:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausrichtschrauben, Justierschrauben, Top Distanzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,185*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.