Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Holzschrauben
>
Edelstahlholzfassadenschraube
>
Artikel
SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 80 TG TX20 A2 mit Bewertung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104403271
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
25170005008021
EAN/GTIN:
4003530184147
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzfassadenschraube
Edelstahlholzfassadenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 5.0x 80 TG TX20 A2 mit Bewertung
Zur sichtbaren und verdeckten Befestigung.
Die ideale SPAX mit Linsensenkkopf für Holzfassaden.
Die Teilgewindeschraube sorgt für ein sicheres Heranziehen der Bekleidungsbretter an die Unterkonstruktion
Sauberes Versenken durch Fräsrippen
Verarbeitung ohne Vorbohren möglich
T-STAR plus mit Zapfenführung, CUT-Spitze, Fräsrippen, und Wellenprofil.
Produktvorteile:
CUT-Spitze: punktgenaues Ansetzen, ermöglicht Einschrauben ohne Vorbohren (holzabhängig), verringert wirkungsvoll ein Spleißen des Holzes
Dekorativer Linsensenkkopf
T-STAR plus: sicherer Werkzeugsitz, optimale Kraftübertragung
Wellenprofil: schnelles und sicheres Verschrauben
Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.
Bei gerbsäurehaltigen Holzarten wie
Eiche, Robinie, Nussbaum, Rüster,
die
Oberfläche A4
verwenden und vorbohren!
Weitere Informationen:
d1:
5 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
TX 20
L:
80 mm
Oberfläche:
A2
L1:
46 mm
d2 max.:
9,7 mm
Form:
TG
Größe:
5.0x 80 mm
... >
Spax Fassadenschraube
>
Spax Holzfassadenschraube Linsensenkkopf mit CUT-S
>
Spax Holzfassadenschraube Linsensenkkopf mit CUT-S
Weitere Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
,
Holzfassadenschraube
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube 5x80 a2 torx
,
edelstahl holzfassadenschraube
,
torx-spanplattenschrauben 5x80
,
5x80
,
Bohrschrauben
,
Edelstahlschrauben
,
Fassadenschrauben
,
Holzbohrschrauben
,
Holzfassadenschrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
Mehrzweckschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Spax
,
Torxschrauben
,
Universalschrauben
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,2282*
€ 0,2982*
Lager 4
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,2427*
€ 0,3127*
Lager 4BULW
2 Tage
910
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2545*
€ 0,3345*
Lager 1955
6 Tage
1300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,3374*
Lager 3145
2 Tage
4700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4486*
€ 0,5786*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5786*
€ 0,68853
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5286*
€ 0,62903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4886*
€ 0,58143
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 57,86* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen