Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 70 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 70 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
Produktbild zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 70 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
Skizze zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 70 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
Symbol zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 70 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
Symbol zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 70 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
Symbol zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 70 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
ETA 11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104403488
Hersteller:
     S&P
Herst.-Nr.:
     9245400645 70/42
EAN/GTIN:
     4043377317193
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube
S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 70 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet

Ideal für alle holzverarbeitenden Betriebe (Zimmereien, Holzbau) und alle Garten- und Landschaftsbauer zur Befestigung von Terrassen-Hölzern und Bootsstegen. Auch bei Harthölzern wie Bangkirai, Massaranduba, uvm. eine ideale Lösung.

Produktvorteile:
  • durch den Zylinderkopf mit kleinem Senkkopf werden die Holzfasern ins Material gezogen. Dadurch entsteht ein optimaler Barfussbelag.
  • die Schälrippen gewährleisten geringe Einschraubdrehmomente.
  • auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden.
  • durch die Cut-Spitze ist ein punktgenaues Ansetzen auch auf Hartholz ohne Ausreißen gewährleistet.
  • taumelfreier Antrieb Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben.
  • martensitischer Edelstahl gehärtet (1.4006)
  • spezielle Gleitbeschichtung
  • Europäische Technische Bewertung ETA 11/0283


Weitere Informationen:
Größe:
4.5x 70 | 200 Stk mm
d1:
4,5 mm
Material:
Edelstahl
Form:
TG
Oberfläche:
martensitisch gehärtet
Antrieb:
TX 20
L:
70 mm
L1:
42 mm
Kopf ø:
7,05 mm
k:
4,8
d3:
5,35
Weitere Suchbegriffe: Terrassenschraube, terrassenbauschraube edelstahl, terrassenbauschraube, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Holzbohrschrauben, Holzterrassenschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, S&P, Spanplattenschrauben, Terrassenbohrschrauben, Terrassenschrauben, Terrassotec, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2688*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3288*
€ 0,39127
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.