Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Holzschrauben
>
Edelstahlterrassenschraube
>
Artikel
S&P Terrassenschraube ZKO 5.0x 45 TX25 martensitisch Edelstahl gehärtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104403489
Hersteller:
S&P
Herst.-Nr.:
9245400650 45/24
EAN/GTIN:
4043377317223
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube
S&P Terrassenschraube ZKO 5.0x 45 TX25 martensitisch Edelstahl gehärtet
Ideal für alle holzverarbeitenden Betriebe (Zimmereien, Holzbau) und alle Garten- und Landschaftsbauer zur Befestigung von Terrassen-Hölzern und Bootsstegen. Auch bei Harthölzern wie Bangkirai, Massaranduba, uvm. eine ideale Lösung.
Produktvorteile:
durch den Zylinderkopf mit kleinem Senkkopf werden die Holzfasern ins Material gezogen. Dadurch entsteht ein optimaler Barfussbelag.
die Schälrippen gewährleisten geringe Einschraubdrehmomente.
auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden.
durch die Cut-Spitze ist ein punktgenaues Ansetzen auch auf Hartholz ohne Ausreißen gewährleistet.
taumelfreier Antrieb Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben.
martensitischer Edelstahl gehärtet (1.4006)
spezielle Gleitbeschichtung
Europäische Technische Bewertung ETA 11/0283
Weitere Informationen:
Oberfläche:
martensitisch gehärtet
Form:
TG
L:
45 mm
d1:
5 mm
Größe:
5.0x 45 | 100 Stk mm
Antrieb:
TX 25
Material:
Edelstahl
L1:
24 mm
Kopf ø:
7,05 mm
k:
5,45
d3:
6,15
... >
Holzterassenschrauben Zylinderkopf
>
Holzterassenschrauben Zylinderkopf
>
S&P Terrassenschraube Zylinderkopf Torx - Edelstah
Weitere Suchbegriffe:
Terrassenschraube
,
terrassenbauschraube edelstahl
,
terrassenbauschraube
,
Bohrschrauben
,
Edelstahlschrauben
,
Holzbohrschrauben
,
Holzterrassenschrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
Mehrzweckschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
S&P
,
Spanplattenschrauben
,
Terrassenbohrschrauben
,
Terrassenschrauben
,
Terrassotec
,
Torxschrauben
,
Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,2128*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 25 x 25 mm, 05071035001
Wera
05071035001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm, 05066312001
Wera
05066312001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen