Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Holzschrauben
>
Edelstahlterrassenschraube
>
Artikel
CABRI Terrassenschraube 5.5x 45 Edelstahl A4 ruspert silber Bimetall-Bohrspitze
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104403505
Hersteller:
CABRI
Herst.-Nr.:
55034/5
EAN/GTIN:
4005674550345
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube
CABRI Terrassenschraube 5.5x 45 Edelstahl A4 ruspert silber Bimetall-Bohrspitze
Mit Stufenkopf, Vollgewinde, gleitbeschichtet und mit Stahl-Flügel-Bohrspitze (Bimetall) für Holz-Stahl-Verbindungen. Die Terrassenschraube ist die optimale Lösung zur korrosionsbeständigen Verschraubung von tropischen Harthölzern auf Stahlkonstruktionen. Die Schraube hat einen kleinen Kopf von max. 8,0 mm.
Verarbeitungshinweis:
Akkuschrauber mit ca. 2000 Umdrehungen pro Minute verwenden. Der Stahl sollte eine max. Festigkeit von 500 N/mm nicht überschreiten. Das Verschrauben auf Schweißnähten ist zu vermeiden. Die Schraubenspitze muss mind. 23 mm aus dem Stahl herausragen!
Produktvorteile:
Sehr hohe Dehnfähigkeit. Die Verbindung hält auch wenn das Holz "arbeitet"
Bohren, Schrauben und Senken in einem Arbeitsschritt
Erheblich reduzierter Arbeitsaufwand (kein Vorbohren!)
Kein Verkleben (Festbrennen) im Holz
Stufenkopf für selbstständiges planes Versenken
Korrosionsbeständig gegen Meerwasser, Witterungseinflüsse, sowie gegen Gerbsäure
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d2 max.:
8 mm
d1:
5,5 mm
Form:
TG
Inhalt:
120 ST
L:
45 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Größe:
5.5x 45 mm
... >
Holzterassenschrauben Zylinderkopf
>
Holzterassenschrauben Zylinderkopf und Bohrspitze
>
Cabri Terrassenschraube Stufenkopf Torx - Edelstah
Weitere Suchbegriffe:
Terrassenschraube
,
terrassenschraube cabri a4
,
holzterrassenschraube a4
,
terrassenbauschraube
,
Bohrschrauben
,
Edelstahlschrauben
,
Holzbohrschrauben
,
Holzterrassenschrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
Mehrzweckschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Spanplattenschrauben
,
Terrassenbohrschrauben
,
Terrassenschrauben
,
Torxschrauben
,
Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 113,71*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,11*
€ 167,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,98*
€ 167,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,92*
€ 161,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,70*
€ 159,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,71*
€ 135,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 25 x 25 mm, 05071035001
Wera
05071035001
ab € 1,39*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm, 05066312001
Wera
05066312001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen