Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Schwerlastwinkel JB-A-150 / 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JB-A- 150 / 280
JB-A- 150 / 280
Anwendungsbild zu SFS Schwerlastwinkel JB-A-150 / 280
Symbol zu SFS Schwerlastwinkel JB-A-150 / 280
Montageanleitung zu SFS Schwerlastwinkel JB-A-150 / 280
LOGO zu SFS Schwerlastwinkel JB-A-150 / 280
Artikel-Nr.:
     3145-104403548
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1548812
EAN/GTIN:
     7613168945644
Suchbegriffe:
Schwerlast-Winkel
Schwerlastwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SFS Schwerlastwinkel JB-A-150 / 280

JB-A für Schwellen >300 mm geeignet

Sichere und leistungsfähige Befestigungslösung für Fensterelemente mit hohen Unterbauprofilen.
Keine Schwelle mehr zu hoch.

Die Fußbodenaufbauten werden immer höher. Dadurch sind bei bodentiefen Fensterelementen höhere Schwellenprofile erforderlich. Mehrere gekoppelte Profile wirken statisch wie ein Gelenk. Um die Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung der Wind- und Gebrauchslasten der Fenster zu gewährleisten, müssen geeignete Befestigungsmittel eingesetzt werden. Die Lösung ist das JB-A Montagesystem.

Produktvorteile:
  • erhöhung der Lastabtragung durch optional einsetzbare Verstärkungsstrebe
  • einsetzbar für Schwellenhöhen bis größer 300 mm
  • beidseitig verwendbare Winkel


Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Materialstärke:
2,5 mm
B:
280 mm
C:
47 mm
A:
150 mm
Loch ø:
8 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: winkel ohne rippe, Montagewinkel, Positionierungswinkel, Positionswinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
25
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,08*
Lager 3145
577
1
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 12,86*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1548811
€ 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.