Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104403593 Herst.-Nr.: 954173 EAN/GTIN: 4251314723420 |
| |
|
| | |
| EUROTEC Holzbauschraube SawTec 10.0x320 TG TX50 verzinkt mit BewertungBei der SawTec handelt es sich um eine Holzbauschraube mit spezieller Schraubenspitze und Sägezähnen unterhalb des Kopfes. Die Schraube besitzt einen doppelstufigen Zylinderkopf. Die spezielle Geometrie der Schraubenspitze sorgt für eine Verringerung des Einschraubdrehmoments und führt außerdem zu einer geringeren Spaltwirkung beim Einschrauben. Produktvorteile:- optimale Kraftübertragung durch TX50 Antrieb
- schnelleres und einfacheres Einschrauben durch DAG-Spitze
- DAG-Spitze verringert das Einschraubdrehmoment
- geringere Spaltwirkung
- Europäische Technische Bewertung ETA-11/0024
- Sägezähne unter dem Kopf reduzieren die Spanaufstellung
- kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben durch TX-Antrieb
Vorteile Schraubenkopf: - Sägezähne unter dem Kopf reduzieren die Spanaufstellung
- durch sorgfältiges Verschrauben entsteht kein Ausfransen und Aufsplittern des Holzes
- origineller Zylinder- und Scheibenkopf
- höhere Kopfdurchzugswerte als Senkkopf, geringere Spaltwirkung als Tellerkopf (bei Schrägverschraubung)
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt-blau | Material: | Stahl | Kopfform: | Zylinderkopf doppelstufig | Marke: | Eurotec | Form: | TG | L: | 320 mm | d1: | 10 mm | Type: | SawTec | L1: | 95 mm | Antrieb: | TX 50 | Kopf ø: | 22,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SawTech, Sawtec |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,918* | € 4,758* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 42,715* | € 63,005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 237,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|