Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTEC Holzbauschraube SawTec 10.0x380 TG TX50 verzinkt mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EUROTEC Holzbauschraube SawTec 10.0x380 TG TX50 verzinkt mit Bewertung
Produktbild zu EUROTEC Holzbauschraube SawTec 10.0x380 TG TX50 verzinkt mit Bewertung
Produktbild zu EUROTEC Holzbauschraube SawTec 10.0x380 TG TX50 verzinkt mit Bewertung
Symbol zu EUROTEC Holzbauschraube SawTec 10.0x380 TG TX50 verzinkt mit Bewertung
Symbol zu EUROTEC Holzbauschraube SawTec 10.0x380 TG TX50 verzinkt mit Bewertung
ETA-11/0024
LOGO zu EUROTEC Holzbauschraube SawTec 10.0x380 TG TX50 verzinkt mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104403596
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     954176
EAN/GTIN:
     4251314723451
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
EUROTEC Holzbauschraube SawTec 10.0x380 TG TX50 verzinkt mit Bewertung

Bei der SawTec handelt es sich um eine Holzbauschraube mit spezieller Schraubenspitze und Sägezähnen unterhalb des Kopfes. Die Schraube besitzt einen doppelstufigen Zylinderkopf. Die spezielle Geometrie der Schraubenspitze sorgt für eine Verringerung des Einschraubdrehmoments und führt außerdem zu einer geringeren Spaltwirkung beim Einschrauben.

Produktvorteile:
  • optimale Kraftübertragung durch TX50 Antrieb
  • schnelleres und einfacheres Einschrauben durch DAG-Spitze
  • DAG-Spitze verringert das Einschraubdrehmoment
  • geringere Spaltwirkung
  • Europäische Technische Bewertung ETA-11/0024
  • Sägezähne unter dem Kopf reduzieren die Spanaufstellung
  • kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben durch TX-Antrieb

Vorteile Schraubenkopf:
  • Sägezähne unter dem Kopf reduzieren die Spanaufstellung
  • durch sorgfältiges Verschrauben entsteht kein Ausfransen und Aufsplittern des Holzes
  • origineller Zylinder- und Scheibenkopf
  • höhere Kopfdurchzugswerte als Senkkopf, geringere Spaltwirkung als Tellerkopf (bei Schrägverschraubung)


Weitere Informationen:
Form:
TG
Material:
Stahl
L:
380 mm
d1:
10 mm
Kopfform:
Zylinderkopf doppelstufig
Marke:
Eurotec
Oberfläche:
verzinkt-blau
Type:
SawTec
L1:
95 mm
Antrieb:
TX 50
Kopf ø:
22,5 mm
Weitere Suchbegriffe: SawTech, Sawtec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,146*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,396*
€ 7,61124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,336*
€ 7,53984
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,136*
€ 7,30184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,956*
€ 7,08764
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,146*
€ 6,12374
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066330001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.