Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkmultikopf 4.0x33 T20 Wirox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkmultikopf 4.0x33 T20 Wirox
Produktbild zu SPAX Senkmultikopf 4.0x33 T20 Wirox
Skizze zu SPAX Senkmultikopf 4.0x33 T20 Wirox
Anwendungsbild zu SPAX Senkmultikopf 4.0x33 T20 Wirox
Symbol zu SPAX Senkmultikopf 4.0x33 T20 Wirox
Symbol zu SPAX Senkmultikopf 4.0x33 T20 Wirox
LOGO zu SPAX Senkmultikopf 4.0x33 T20 Wirox
Artikel-Nr.:
     3145-104403740
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     35704016201011
EAN/GTIN:
     4003530257919
Suchbegriffe:
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben spax
torx spanplattenschrauben
SPAX Senkmultikopf 4.0x33 T20 Wirox

Die Doppelgewinde-Schraube 4 x 33 mm ist speziell für den Anschluss von Platten entwickelt. Die einzigartige Länge von 33 mm ist ideal zum Verbinden von Platten mit einer Dicke von 18 bis 19 mm. Unterschiedliche Gewindesteigungen garantieren die perfekte Verbindung beider Teile miteinander.

Produktvorteile:
  • Doppelgewinde zum Verbinden von zwei Platten
  • unterschiedliche Gewindesteigungen garantieren die perfekte Verbindung
  • die Länge 33 mm ist ideal zum Verbinden von Platten mit einer Dicke von 18 bis 19 mm, um ein Bohren durch das Material zu vermeiden
  • geeignet für DTDL, MDF, PDP usw.
  • reduziert den Streueffekt bei PVC-Profilen und den Spaltungseffekt bei Holzprofilen


Weitere Informationen:
Oberfläche:
Wirox-Silber
d2 max.:
8 mm
k max.:
2,4 mm
Antrieb:
TX 20
Kopfform:
Senkmultikopf
Größe:
4.0x33 mm
L:
33 mm
d1:
4 mm
Material:
Stahl
Marke:
SPAX
Weitere Suchbegriffe: 4x33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0651*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,9554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.