Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.0x 30 VG Torx 10 verzinkt schwarz mit Bewertung / Kleinpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.0x 30 VG Torx 10 verzinkt schwarz mit Bewertung / Kleinpackung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.0x 30 VG Torx 10 verzinkt schwarz mit Bewertung / Kleinpackung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.0x 30 VG Torx 10 verzinkt schwarz mit Bewertung / Kleinpackung
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.0x 30 VG Torx 10 verzinkt schwarz mit Bewertung / Kleinpackung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 30 VG Torx 10 verzinkt schwarz mit Bewertung / Kleinpackung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 30 VG Torx 10 verzinkt schwarz mit Bewertung / Kleinpackung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 30 VG Torx 10 verzinkt schwarz mit Bewertung / Kleinpackung
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.0x 30 VG Torx 10 verzinkt schwarz mit Bewertung / Kleinpackung
Artikel-Nr.:
     3145-104403779
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191040300303
EAN/GTIN:
     4003530275654
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 3,0x30
torx spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 3.0x 30 VG Torx 10 verzinkt schwarz mit Bewertung / Kleinpackung

Schwarz beschichtete Spanplattenschraube.
Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet.

Produktvorteile:
  • hervorragend für Anwendungsbereiche im Möbelbau
  • gute Optik bei dunklen Beschlägen oder bei der Möbelrestauration
  • gut kombinierbar mit dunklen oder antiken Hölzern
  • Europäische-Technische Bewertung: ETA 12/0114.


Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
Oberfläche:
verzinkt schwarz
L1:
26 mm
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPAX
L:
30 mm
k max.:
2,1 mm
Material:
Stahl
d2 max.:
6 mm
Form:
VG
d1:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3600
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0209*
€ 0,0313*
Lager 3145
6200
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0367*
€ 0,054*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,14*
14 Tage
18
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,88*
€ 8,34*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.