Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Halbrundkopf 4.0x 60 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 4.0x 60 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 4.0x 60 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Halbrundkopf 4.0x 60 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 4.0x 60 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 4.0x 60 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 4.0x 60 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
LOGO zu SPAX Halbrundkopf 4.0x 60 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Halbrundkopf 4.0x 60 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404381
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010400605
EAN/GTIN:
     4003530166099
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
SPAX Halbrundkopf 4.0x 60 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
VG
k max.:
2,9 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
L1:
50 mm
Marke:
SPAX
Kopfform:
Halbrundkopf
Größe:
4.0x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben 4x60 torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, 4x60, HRK, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindespax
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 4,00*
ab € 0,0392*
€ 0,0508*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0381*
€ 0,0559*
1 Tag
3500
500
Frei Haus
ab € 0,05012*
€ 0,06278*
2 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,0479*
€ 0,0645*
Lager 3145
4500
500
€ 5,90*
ab € 0,0812*
€ 0,106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.