Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Dübel SD 5x 25 Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Dübel SD 5x 25 Nylon
Produktbild zu SPAX Dübel SD 5x 25 Nylon
Skizze zu SPAX Dübel SD 5x 25 Nylon
Anwendungsbild zu SPAX Dübel SD 5x 25 Nylon
Symbol zu SPAX Dübel SD 5x 25 Nylon
LOGO zu SPAX Dübel SD 5x 25 Nylon
Baustoffe & Lasten
Artikel-Nr.:
     3145-104405444
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     4100000500257
EAN/GTIN:
     4003530257018
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel
SPAX Dübel SD 5x 25 Nylon

Die optimal auf die SPAX Schraube abgestimmte Dübelgeometrie gewährleistet eine sichere Verarbeitung sowie ein tadelloses Montageergebnis.

Produktvorteile:
  • optimal auf die SPAX Schraube abgestimmt
  • perfekte Klemmwirkung in Verbindung mit SPAX Teilgewindeschrauben
  • verwendung aller gängigen Spanplatten- und Holzschrauben möglich
  • gleichmäßige Kraftverteilung durch 4-fach Spreizung
  • Drehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Baustoff beim Eindrehen der Schraube
  • geeignet für: Beton, Vollstein, Lochstein, Porenbeton


Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).


Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Marke:
Spax
Form:
SD
Farbe:
Grün
L:
25 mm
Schrauben:
3 - 4 mm
d:
5 mm
Bohr ø:
5 mm
Ausführung:
mit Rand
D:
< 5 mm
B:
>40 mm
C:
>30 mm
Weitere Suchbegriffe: 5x25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0871*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709278
ab € 3,20*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.