Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Skizze zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
LOGO zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Technisches Datenbaltt zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Artikel-Nr.:
     3145-104405472
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0281010350202
EAN/GTIN:
     4003530109713
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Rückwandschraube
Spanplattenschraube
SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber

Die Rückwandschraube ist besonders geeignet für Anwendungen in der Möbelfertigung. Sie bietet erhöhte Kopfdurchzugskräfte, beispielsweise bei der Befestigung von Regal- und Schrankrückwänden.

Mit 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
3,5 mm
d2 max.:
8,6 mm
Form:
VG
k max.:
1,8 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
L1:
18 mm
Marke:
SPAX
Kopfform:
Rückwand
Größe:
3.5x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spax rückwandschrauben 3,5x20, spanplattenschraube spax, spanplattenschraube stahl, 3.5x20, Korpusschraube, Korpusschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, RKW, Rückwandschrauben, Spax
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
2628000
3000
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,01843*
€ 0,02333*
2 Tage
unbekannt
3000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,0192*
€ 0,024*
2 Tage
16200
3000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0238*
€ 0,0297*
1 Tag
12600
3000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0242*
€ 0,0302*
Lager 3145
21000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0324*
€ 0,0396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.