Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104405836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9050240 35/24
EAN/GTIN:
     4043377204127
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
TG
k max.:
2,4 mm
L:
35 mm
L1:
24 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
4.0x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben a2, spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0421*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071021001
ab € 1,46*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.