Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Spanplattenschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattenschraube
>
Artikel
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104405853
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9050250 120/70
EAN/GTIN:
4043377204493
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
5 mm
d2 max.:
9,7 mm
Form:
TG
k max.:
2,9 mm
L:
120 mm
L1:
70 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
5.0x120 mm
... >
SPS-Spanplattenschrauben Senkkopf Pozidriv
>
SPS-Spanplattenschrauben Senkkopf Pozidriv - Edel
>
Spanplattenschraube Senkkopf Pozidriv Teilgewinde
Weitere Suchbegriffe:
spanplattenschrauben 5x120 a2
,
edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf
,
spanplattenschraube a2
,
Edelstahlschrauben
,
Kreuzschlitzschrauben
,
Mehrzweckschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
SPS-Spanplattenschrauben
,
Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,264*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 2 x 25 mm, 05071021001
Wera
05071021001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera 855/1 TH Bits, PZ 2 x 25 mm, 05056915001
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen