Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S&P Holzbauschraube Senkkopf 8.0x140 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S&P Holzbauschraube Senkkopf 8.0x140 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
Produktbild zu S&P Holzbauschraube Senkkopf 8.0x140 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
Skizze zu S&P Holzbauschraube Senkkopf 8.0x140 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
Symbol zu S&P Holzbauschraube Senkkopf 8.0x140 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
Symbol zu S&P Holzbauschraube Senkkopf 8.0x140 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
Symbol zu S&P Holzbauschraube Senkkopf 8.0x140 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104405876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047280 140/80
EAN/GTIN:
     4043377201782
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
S&P Holzbauschraube Senkkopf 8.0x140 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Anwendungsbereiche:
Außenbereich: z.B. Carports, Spielplatzgeräte, Vordächer, Brückenbeläge aus Bohlen, Balkone, etc.; Verschraubung von Blechen: z.B: Solar-Dachhaken; Sicherung zimmermannsgemäßer Holzverbindungen: z.B. Versätze.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 40
d1:
8 mm
d2 max.:
15,1 mm
Form:
TG
k max.:
4,4 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
8.0X140 mm
L1:
80 mm
L:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx a2, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SNK, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071038001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.