Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104405920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047240 40/24
EAN/GTIN:
     4043377201058
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
TG
k max.:
2,4 mm
L:
40 mm
L1:
24 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
4.0x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben torx a2, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, Edelstahlschrauben, Holzbauschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0481*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.