Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104405927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047250 80/48
EAN/GTIN:
     4043377201461
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
d2 max.:
9,7 mm
Form:
TG
k max.:
2,9 mm
L:
80 mm
L1:
48 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
5.0x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 5x80 a2 torx, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Holzbauschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1508*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.