Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Spanplattenschrauben
>
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
>
Artikel
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104405931
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9047250 120/70
EAN/GTIN:
4043377201317
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
d2 max.:
9,7 mm
Form:
TG
k max.:
2,9 mm
L:
120 mm
L1:
70 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
5.0x120 mm
... >
SPS-Spanplattenschrauben Senkkopf bis ø 6 mm
>
SPS-Spanplattenschrauben Senkkopf Torx
>
Spanplattenschraube Senkkopf Torx Teilgewinde - Ed
Weitere Suchbegriffe:
torx-spanplattenschrauben 5x120 a2
,
edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf
,
torx spanplattenschrauben
,
Edelstahlschrauben
,
Holzbauschrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
Mehrzweckschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Nirosterschrauben
,
SPS-Spanplattenschrauben
,
Torxschrauben
,
Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,2544*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 25 x 25 mm, 05071035001
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm, 05066312001
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen