Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Spanplattenschrauben
>
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
>
Artikel
Spanplattenschraube Halbrundkopf 4.0x 35 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104406128
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9045240 35
EAN/GTIN:
4043377198907
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube Halbrundkopf 4.0x 35 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
VG
k max.:
2,9 mm
L:
35 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Halbrundkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
4.0x 35 mm
... >
SPS-Spanplattenschrauben Halbrundkopf bis ø 6 mm
>
SPS-Spanplattenschrauben Halbrundkopf Torx
>
Spanplattenschraube Halbrundkopf Torx Vollgewinde
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube halbrundkopf a2 4x 35
,
edelstahl-torx-spanplattenschraube linsenkopf
,
torx spanplattenschrauben
,
Edelstahlschrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
Mehrzweckschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
SPS-Spanplattenschrauben
,
Torxschrauben
,
Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0616*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen