Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104406206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047250 50
EAN/GTIN:
     4043377247315
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
L:
50 mm
Marke:
Eigenmarke
Form:
VG
d2 max.:
9,7 mm
Oberfläche:
A2
Material:
Edelstahl
k max.:
2,9 mm
Antrieb:
TX 25
Kopfform:
Senkkopf
d1:
5 mm
Größe:
5.0x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf a2 torx 45x50, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Holzbauschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0948*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.