Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 70 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 70 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 70 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 70 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 70 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 70 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 70 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104406208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047250 70
EAN/GTIN:
     4043377247339
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 70 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
TX 25
Material:
Edelstahl
d2 max.:
9,7 mm
Form:
VG
Marke:
Eigenmarke
d1:
5 mm
L:
70 mm
Oberfläche:
A2
k max.:
2,9 mm
Größe:
5.0x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben a 2 5 x 70 -t25 senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Holzbauschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1344*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.