Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104406221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047450 80/48
EAN/GTIN:
     4043377202383
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
k max.:
3 mm
d2 max.:
10 mm
Material:
Edelstahl
Form:
TG
d1:
5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Oberfläche:
A4
Marke:
Eigenmarke
Antrieb:
TX 25
L:
80 mm
L1:
48 mm
Größe:
5.0x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben senkkopf, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx teilgewinde, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2176*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2776*
€ 0,33034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.