Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 60 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 60 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A4
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 60 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A4
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 60 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 60 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 60 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 60 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A4
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104406246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047445 60/36
EAN/GTIN:
     4043377202253
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 60 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A4

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Form:
TG
Oberfläche:
A4
k max.:
2,7 mm
d2 max.:
9 mm
Marke:
Eigenmarke
d1:
4,5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Material:
Edelstahl
Antrieb:
TX 20
Größe:
4.5x 60 mm
L:
60 mm
L1:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf teilgewinde 4,5x60, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube 4,5x60, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1258*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.