Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406307
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000350163
EAN/GTIN:
     4003530156052
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
SPAX Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
VG
k max.:
2,1 mm
L:
16 mm
L1:
13 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
3.5x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindeschraube, Vollgewindespax
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0292*
€ 0,0434*
3 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0376*
€ 0,0519*
15 Tage
75400
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,03785*
€ 0,05225*
2 Tage
280
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0477*
€ 0,066*
Lager 3145
6600
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0601*
€ 0,0819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.