Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406311
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000350353
EAN/GTIN:
     4003530168062
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
VG
k max.:
2,1 mm
L:
35 mm
L1:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
3.5x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, a2 spanplattenschrauben torx 3,5 x 35, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindeschraube, Vollgewindespax
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0373*
€ 0,0554*
15 Tage
95800
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0481*
€ 0,067*
2 Tage
1120
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,061*
€ 0,0842*
7 Tage
1600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0596*
€ 0,0852*
Lager 3145
47400
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0768*
€ 0,1034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.