Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406346
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0197000350353
EAN/GTIN:
     4003530091810
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
TG
k max.:
2,1 mm
L:
35 mm
L1:
23 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPAX
Größe:
3.5x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: a2 spanplattenschrauben torx 3,5 x 35, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0371*
€ 0,0571*
3 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,048*
€ 0,0684*
8 Tage
1800
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0542*
€ 0,0767*
5 Tage
4000
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0589*
€ 0,0855*
Lager 3145
1200
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0762*
€ 0,108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.