Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
LOGO zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406363
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0197000500803
EAN/GTIN:
     4003530091971
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
SPAX Senkkopf 5.0x 80 Teilgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
5 mm
d2 max.:
9,7 mm
Form:
TG
k max.:
2,9 mm
L:
80 mm
L1:
46 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPAX
Größe:
5.0x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 5x80 a2 torx, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben a2, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2461*
€ 0,3161*
Lager 3145
37100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2683*
€ 0,3483*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,67*
€ 17,09*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,02*
€ 17,09*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 16,39*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3483*
€ 0,41448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3083*
€ 0,36688
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,26*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.