Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Spanplattenschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattenschraube
>
Artikel
SPAX Halbrundkopf 3.5x 30 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104406387
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
0207000350303
EAN/GTIN:
4003530175213
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
SPAX Halbrundkopf 3.5x 30 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
VG
k max.:
2,5 mm
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
L1:
27 mm
Marke:
SPAX
Kopfform:
Halbrundkopf
Größe:
3.5x 30 mm
... >
Spax Spanplattenschrauben Halbrundkopf bis ø 6 mm
>
Spax Spanplattenschrauben Halbrundkopf T-STAR plus
>
Spax Spanplattenschrauben Halbrundkopf T-STAR plus
Weitere Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
,
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben a2 halbrundkopf
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben a2
,
3.5x30
,
Edelstahlschrauben
,
HRK
,
Innensechsrundschrauben
,
Mehrzweckschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirostaschrauben
,
Spax
,
Torxschrauben
,
Universalschrauben
,
Vollgewindespax
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0508*
€ 0,0713*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0513*
€ 0,0719*
Lager 4682
1 Tag
400
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0609*
€ 0,0852*
Lager 8670
5 Tage
800
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0887*
Lager 3145
1 Tag
12400
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,082*
€ 0,1141*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 22,82* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 15 x 25 mm, 05071033001
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 05066308001
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Zubehör
SPAX 5000009192159 Sechsrund-Bit T 15 5 St.
SPAX International
5000009192159
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen