Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 16x220 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 16x220 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 16x220 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 16x220 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 16x220 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 16x220 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104406540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734065400
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 16x220 verzinkt Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
571
d1:
16 mm
E:
26,17 mm
k:
10 mm
L:
220 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
SW:
24 mm
Größe:
16x220 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 galv. verzinkt, din 571, din 571 stahl, Gestellschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schwellenschrauben, Schwellschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,844*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,634*
€ 6,70446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,384*
€ 6,40696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,114*
€ 6,08566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,984*
€ 5,93096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,754*
€ 5,65726
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,844*
€ 4,57436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.