Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x300 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x300 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x300 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x300 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x300 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x300 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x300 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x300 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
LOGO zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x300 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x300 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406611
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010803005
EAN/GTIN:
     4003530244209
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x300 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung

T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4CUT-Fräser und Gleitbeschichtung.
Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
k max.:
4,4 mm
Form:
TG
Antrieb:
TX 40
d2 max.:
15,1 mm
Marke:
SPAX
Oberfläche:
Wirox-Silber
Material:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
L:
300 mm
L1:
80 mm
Größe:
8.0x300 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 8x300, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, SNK, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,8891*
€ 1,1491*
8 Tage
400
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,112*
€ 1,442*
2 Tage
280
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,122*
€ 1,452*
6 Tage
400
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1119*
€ 1,4545*
Lager 3145
600
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5061*
€ 1,9261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9261*
€ 2,29206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8261*
€ 2,17306
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7661*
€ 2,10166
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5061*
€ 1,79226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,25*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 0,019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.