Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x140 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x140 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x140 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x140 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x140 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x140 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x140 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x140 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
LOGO zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x140 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x140 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406656
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0251010801405
EAN/GTIN:
     4003530245664
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x140 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung

T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4Cut-Fräser, Gleitbeschichtung. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Anwendungsbereiche:
Holzbau: Verschraubungen von Latten, Kanthölzern und Holzwerkstoffen.
Sicherung zimmermannsgemäßer Holzverbindungen: z.B. Versätze
Treppenbau: Verschraubung der Trittstufen/Setzstufen mit der Treppenwange.

Mit der Überarbeitung der für das Bauwesen relevanten nationalen und europäischen Normen wird in Zukunft mit höheren Anforderungen an den Korrosionsschutz von Bauteilen und Verbindungsmitteln zu rechnen sein.
WIROX bietet im Besonderen Vorteile für die Verarbeitung in Nutzungsklasse 2 nach Eurocode 5, bei offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung wie zum Beispiel bei Carports oder Pergolen.

Achtung:
Trotz der hohen Korrosionsbeständigkeit von WIROX kann damit Edelstahl rostfrei nicht ersetzt werden!

Weitere Informationen:
k max.:
4,4 mm
Oberfläche:
Wirox-Silber
d2 max.:
20 mm
L:
140 mm
Marke:
SPAX
Form:
TG
Antrieb:
TX 40
L1:
80 mm
Kopfform:
Tellerkopf; Scheibenkopf
d1:
8 mm
Material:
Stahl
Größe:
8.0x140 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
340
1
€ 4,79*
ab € 0,25929*
€ 0,38929*
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,3033*
€ 0,4233*
50
€ 4,00*
ab € 0,2984*
€ 0,4816*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 0,3394*
€ 0,4826*
Lager 3145
22500
50
€ 5,90*
ab € 0,5082*
€ 0,6882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6882*
€ 0,81896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6582*
€ 0,78326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.