Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
LOGO zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406661
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0251010802405
EAN/GTIN:
     4003530245718
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x240 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung

T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4Cut-Fräser, Gleitbeschichtung. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Anwendungsbereiche:
Holzbau: Verschraubungen von Latten, Kanthölzern und Holzwerkstoffen.
Sicherung zimmermannsgemäßer Holzverbindungen: z.B. Versätze
Treppenbau: Verschraubung der Trittstufen/Setzstufen mit der Treppenwange.

Mit der Überarbeitung der für das Bauwesen relevanten nationalen und europäischen Normen wird in Zukunft mit höheren Anforderungen an den Korrosionsschutz von Bauteilen und Verbindungsmitteln zu rechnen sein.
WIROX bietet im Besonderen Vorteile für die Verarbeitung in Nutzungsklasse 2 nach Eurocode 5, bei offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung wie zum Beispiel bei Carports oder Pergolen.

Achtung:
Trotz der hohen Korrosionsbeständigkeit von WIROX kann damit Edelstahl rostfrei nicht ersetzt werden!

Weitere Informationen:
L:
240 mm
Kopfform:
Tellerkopf; Scheibenkopf
d1:
8 mm
d2 max.:
20 mm
Antrieb:
TX 40
Form:
TG
Marke:
SPAX
Oberfläche:
Wirox-Silber
k max.:
4,4 mm
Material:
Stahl
L1:
80 mm
Größe:
8.0x240 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,5658*
€ 0,7458*
2 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,6744*
€ 0,8844*
1 Tag
150
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,709*
€ 0,939*
50
pro Box
€ 4,00*
ab € 0,683*
€ 0,9528*
Lager 3145
13150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1414*
€ 1,4614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4614*
€ 1,73907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4114*
€ 1,67957
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3514*
€ 1,60817
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1414*
€ 1,35827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,25*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 1,9554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.