Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
LOGO zu SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406707
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1201010805505
EAN/GTIN:
     4003530246111
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
SPAX Holzbau Senkkopf 8.0x550 Vollgewinde Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung

T-STAR plus mit Zapfenführung, CUT-Spitze und MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Gleitbeschichtung. Für Querdruckverstärkungen, nachgiebig verbundene Biegeträger und Querzugverstärkungen. Wellenschliff und Gleitbeschichtung. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Mit der Überarbeitung der für das Bauwesen relevanten nationalen und europäischen Normen wird in Zukunft mit höheren Anforderungen an den Korrosionsschutz von Bauteilen und Verbindungsmitteln zu rechnen sein.
WIROX bietet im Besonderen Vorteile für die Verarbeitung in Nutzungsklasse 2 nach Eurocode 5, bei offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung wie zum Beispiel bei Carports oder Pergolen.

Achtung:
Trotz der hohen Korrosionsbeständigkeit von WIROX kann damit Edelstahl rostfrei nicht ersetzt werden!

Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
d1:
8 mm
Antrieb:
TX 40
d2 max.:
15,1 mm
Form:
VG
Marke:
SPAX
Oberfläche:
Wirox-Silber
L:
550 mm
k max.:
5 mm
Material:
Stahl
Größe:
8.0x550 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 8x550, Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Senkkopfschraube), Spax
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
298
1
€ 4,79*
ab € 2,32572*
€ 3,36572*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,7301*
€ 3,5401*
1 Tag
350
50
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 3,89*
4 Tage
500
50
Frei Haus
ab € 3,4081*
€ 4,114*
Lager 3145
25
25
Frei Haus
ab € 4,6219*
€ 5,7919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,7919*
€ 6,89236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4719*
€ 6,51156
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6219*
€ 5,50006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 144,7975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.