Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube 6x120 Torx verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stockschraube 6x120 Torx verzinkt
Produktbild zu Stockschraube 6x120 Torx verzinkt
Skizze zu Stockschraube 6x120 Torx verzinkt
Symbol zu Stockschraube 6x120 Torx verzinkt
Symbol zu Stockschraube 6x120 Torx verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104407248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71640
EAN/GTIN:
     4042666716402
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m6 x 120 stahl
stockschrauben m6
stockschrauben m6x120
Stockschraube 6x120 Torx verzinkt

Stockschrauben werden überall dort eingesetzt, wo eine Verbindung von einem groben (Holz- oder Dübelgewinde zu einem metrischen Gewinde benötigt wird. Angegebene Angaben sind nur Richtwerte (Stockschrauben unterliegen keiner Norm) - Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Antrieb:
TX 15
d1:
M 6
d2:
6 mm
L:
120 mm
b1:
30 mm
b2:
30 mm
Größe:
6x120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1864*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.