Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube 6X120 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stockschraube 6X120 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche
Produktbild zu Stockschraube 6X120 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche
Skizze zu Stockschraube 6X120 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 6X120 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche
Artikel-Nr.:
     3145-104407328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     071.06120.9020
EAN/GTIN:
     8712547024518
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m6x120
stockschrauben m6
stockschraube
Stockschraube 6X120 Edelstahl A2 ohne Schlüsselfläche

Stockschrauben werden überall dort eingesetzt, wo eine Verbindung von einem groben (Holz- oder Dübelgewinde) zu einem metrischen Gewinde benötigt wird. Angegebene Angaben sind nur Richtwerte (Stockschrauben unterliegen keiner Norm) - Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
d1:
M 6
d2:
6 mm
L:
120 mm
b1:
30 mm
b2:
30 mm
Größe:
6x120 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschrauben, Niro-Schrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,644*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.