Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 4.2x 19 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 4.2x 19 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Produktbild zu DIN7981C 4.2x 19 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Skizze zu DIN7981C 4.2x 19 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 4.2x 19 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 4.2x 19 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Artikel-Nr.:
     3145-104412340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19484
EAN/GTIN:
     9002730882131
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
DIN7981C 4.2x 19 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
DIN:
7981
d1:
4,2 mm
d2 max.:
8,2 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
3,05 mm
L:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4,2x19 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschrauben iso 14585 stahl, blechschraube din en iso 14585, iso14585 form c, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrund-Blechschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0289*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.