Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 4.2x 38 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 4.2x 38 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Produktbild zu DIN7981C 4.2x 38 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Skizze zu DIN7981C 4.2x 38 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 4.2x 38 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 4.2x 38 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Artikel-Nr.:
     3145-104412344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798104200381400201
EAN/GTIN:
     4044521157177
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
DIN7981C 4.2x 38 Torx20 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
DIN:
7981
d1:
4,2 mm
d2 max.:
8,2 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
3,05 mm
L:
38 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4,2x38 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschraube din en iso 14585, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrund-Blechschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0588*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.