Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 5.5x100 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 5.5x100 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Produktbild zu DIN7981C 5.5x100 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Skizze zu DIN7981C 5.5x100 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 5.5x100 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 5.5x100 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Artikel-Nr.:
     3145-104412379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079813080055100
EAN/GTIN:
     4043952537435
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN7981C 5.5x100 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7981
d1:
5,5 mm
d2 max.:
10,8 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
3,95 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
5,5x100 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, ähnl. DIN 7981, din 7981 c, blechschraube din en iso 14585, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrund-Blechschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9750
250
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,102*
5 Tage
7000
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0729*
€ 0,1039*
2 Tage
7000
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0817*
€ 0,1099*
7 Tage
10000
250
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0851*
€ 0,1132*
Lager 3145
270
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3175*
€ 0,3875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 96,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.